Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantasy Flight Games Villen des Wahnsinns 2.Ed. - Grauenvolle Reisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantasy Flight Games Villen des Wahnsinns 2.Ed. - Grauenvolle Reisen
Fantasy Flight Games Villen des Wahnsinns 2.Ed. - Grauenvolle Reisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77973221
Hersteller:
     Fantasy Flight Games
Herst.-Nr.:
     FFGD1033
EAN/GTIN:
     4015566027633
Suchbegriffe:
Brettspiele
asmodee brettspiel
brettspiele
Grauenvolle Reisen ist eine Erweiterung für Villen des Wahnsinns, Zweite Edition, in der die Ermittler fernab der Heimat mit tödlichen Gefahren konfrontiert werden. Entlang der idyllischen Eisenbahnstrecken von Neuengland zersetzt sich die Realität. Im Himmel über dem Atlantik wird ein Zeppelin zum Schauplatz eines okkulten Rituals. Auf einem Luxusliner mitten auf hoher See stellt eine plötzliche Explosion alles infrage, was die Ermittler zu wissen glaubten. Egal wohin die Reise führt, am Ende wird niemand mehr sein wie zuvor. Mit dieser Erweiterung werden drei neue Szenarien, viele neue Mythosereignisse und ein neues Rätsel für die App freigeschaltet. Außerdem gibt es eine neue Kartenart, Agendakarten, und eine neue Art von Requisitenmarker, den Spalt- / Wassermarker. Darüber hinaus enthält die Erweiterung neue Spielplanteile, Monster, Ermittler und Karten für noch spannendere Fälle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Name des Spiels
Villen des Wahnsinns 2.Ed. - Grauenvolle Reisen
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
120 min
Spielzeit (max.)
180 min
Spielzeit (Durchschnitt)
150 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
68 Stück(e)
Erweiterbares Spiel
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Themenwelt
Mansions of Madness: Second Edition
Charakter
Mansions of Madness
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
02/05/2018
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Buch enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
11 Stück(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Sonstiges
Hersteller
Asmodee
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Arkham Horror
Händler-Code
FFGD1033
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.