Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NIM-4SHDSL-EA= Audio-Netzwerkmodul RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NIM-4SHDSL-EA= Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Cisco NIM-4SHDSL-EA= Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77976200
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-4SHDSL-EA=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ATM, EFM
Technische Details
Formfaktor
Box
Rack-Einbau
Ja
Verbindungstyp
RJ-45
Anzahl der Verbinder
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.8 mm
Tiefe
183.9 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
181 g
Weitere Suchbegriffe: cisco netzwerkmodul, ethernet modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,86*
€ 1.236,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,33*
€ 1.217,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,15*
€ 1.184,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,95*
€ 1.123,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.