Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba SG 40 Sandwich-Toaster 1200 W Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba SG 40 Sandwich-Toaster 1200 W Silber, Edelstahl
Steba SG 40 Sandwich-Toaster 1200 W Silber, Edelstahl
Steba SG 40 Sandwich-Toaster 1200 W Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7798525
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18.40.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
  • 4er Sandwich-Maker. - Für Big American Toast geeignet. - Alu-Druckguss-Platten. - Leichte Reinigung durch Antihaftbeschichtung. - Verriegelung am Handgriff. - Rutschfeste Gummifüße. - Inkl. Rezepte. - Maße: H 12,0 x B 27,0 x T 35,0 cm. - Gehäuse: Silber / Schwarz. - 1200 Watt.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
anzahl der Sandwiches
4
Griff mit Sperre
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Temperatur
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 270 x 120 mm
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.