Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI Networks KGC-300 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI Networks KGC-300 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
KTI Networks KGC-300 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
KTI Networks KGC-300 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
KTI Networks KGC-300 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7799138
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     KGC300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
kti medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
108 x 72.5 x 23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Leistungen
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-X
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.