Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4306 6 cm 3 Stück(e) M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4306 6 cm 3 Stück(e) M6 Schraube
Dresselhaus WGR 4306 6 cm 3 Stück(e) M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78064893
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796013089
EAN/GTIN:
     4001796013089
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60003*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,20001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49004*
€ 16,05315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41003*
€ 15,95794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76002*
€ 15,18442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34002*
€ 14,68462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76003*
€ 13,99444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,60003*
€ 11,42404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.