Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4212 60 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4212 60 mm M6 Schraube
Dresselhaus WGR 4212 60 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78085240
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303715126
EAN/GTIN:
     4026303715126
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.