Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schraubhaken
>
Artikel
Dresselhaus WGR 4240 6,5 cm 100 Stück(e) Schraube
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78103091
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796016974
EAN/GTIN:
4001796016974
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 5,8x65
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Gewindedurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,57*
€ 75,6483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,24*
€ 70,4956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,30*
€ 66,997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen