Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-MOD04A.GR Rack Zubehör Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-MOD04A.GR Rack Zubehör Bodenplatte
EFB Elektronik PRO-MOD04A.GR Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78107617
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD04A.GR
EAN/GTIN:
     4049759219222
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO Kabeleinlass mittels Bürstenleiste Ausbruch 170 x 300 mm, einseitig zu öffnen zur nachträglichen Installation Geeignet für Öffnungen 380 x 380 mm (Typ A, siehe Skizze) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Typ
Bodenplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.