| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-781114 Herst.-Nr.: L7676A-40P EAN/GTIN: 4004182248799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit professionell gestalteten CDs. Mit den SuperSize CD-Etiketten von Avery Zweckform gelingt das mühelos. Die matten CD-Aufkleber sind mit praktischen Haltelaschen ausgestattet, die ein einfaches und mittiges Aufbringen ermöglichen. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die SuperSize CD-Etiketten schnell und einfach gestalten und mit Inkjetdrucker bedrucken! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FSC Mix Credit | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 117 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 117 mm | ![](/p.gif) | Bogenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 297 mm | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 117 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 80 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 2 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 40 Stück(e) | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, zweckform farblaserpapier a4, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |