Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CCS-HDD-600GB10K= Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-78115051
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CCS-HDD-600GB10K=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,11*
€ 842,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,61*
€ 842,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,11*
€ 841,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,87*
€ 837,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,41*
€ 828,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.