Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2615GG02JA Herst.-Nr.: 2615GG02JA EAN/GTIN: 5052415189219 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7 mm | | Länge (mm) | 100 mm | Verpackungsdaten | Menge pro Behälter | 12 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,27* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,62* | € 4,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 2,63* | € 4,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,63* | € 4,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,69* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|