Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C792X77G Tonerauffangbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C792X77G Tonerauffangbehälter
Lexmark C792X77G Tonerauffangbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7814887
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C792X77G
EAN/GTIN:
     734646228367
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark Nutzen "Saubere" Qualität. Bei uns erhalten Sie ausgezeichnete Druckqualität in Verbindung mit "sauberer" Technologie – garantiert ohne Händewaschen. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
205 x 483 x 128 mm
Paketgewicht
614 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
8.07 x 19.01 x 5.04 Zoll
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
C792dte, C792e, C792dhe, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C792A1CG
ab € 241,34*
Ähnlich
Lexmark
C792A1KG
ab € 158,57*
Ähnlich
Lexmark
C792A1MG
ab € 239,56*
Ähnlich
Lexmark
C792A1YG
ab € 239,72*
Ähnlich
Lexmark
X792X1CG
ab € 368,78*
Ähnlich
Lexmark
X792X1KG
ab € 144,46*
Ähnlich
Lexmark
X792X1MG
ab € 111,42*
Ähnlich
Lexmark
X792X1YG
ab € 366,63*
Ähnlich
Ampertec
C792A1CG
ab € 170,48*
Ähnlich
Ampertec
C792A1KG
ab € 111,80*
Ähnlich
Ampertec
C792A1MG
ab € 170,10*
Ähnlich
Ampertec
C792A1YG
ab € 169,44*
Ähnlich
Ampertec
C792X1CG
ab € 93,06*
Ähnlich
Ampertec
C792X1KG
ab € 101,56*
Ähnlich
Ampertec
C792X1MG
ab € 86,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.