Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel, Mini-DisplayPort-Stecker auf Mini-DisplayPort-Stecker, 1 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel, Mini-DisplayPort-Stecker auf Mini-DisplayPort-Stecker, 1 m, weiß
Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel, Mini-DisplayPort-Stecker auf Mini-DisplayPort-Stecker, 1 m, weiß
Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel, Mini-DisplayPort-Stecker auf Mini-DisplayPort-Stecker, 1 m, weiß
Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel, Mini-DisplayPort-Stecker auf Mini-DisplayPort-Stecker, 1 m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7824677
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     324557
EAN/GTIN:
     766623324557
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1m
High-Definition-Performance.
Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein Mini-DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 14,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit Mini-DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung, vergossene Stecker mit Zugentlastung und vergoldete Kontakte sorgen Manhattan Mini-DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Verpackungsdaten
Gewicht
44 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
14.8 Gbit/s
Zertifizierung
UL 20276 ISO 9002
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.