| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7824681 Herst.-Nr.: 324748 EAN/GTIN: 766623324748 |
| |
|
| | |
| High-Definition-Performance. MANHATTAN Mini-DisplayPort Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein Ausgabegerät. Mit einer Bandbreite von 17,28 Gbit/s (HBR2), DeepColor und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Steckverbinder ideal für die Verwendung mit Mini-DisplayPort-fähigen Computern, Flachbildschirmen, allgemein flachen Geräten und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung, vergossene PVC-Stecker und vergoldete Kontakte sorgen MANHATTAN Mini-DisplayPort Kabel für maximale Leitfähigkeit und perfekte Signalübertragungen ohne Interferenzen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 56.25 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 32 | | Datenübertragungsrate | 17.28 Gbit/s | | Zertifizierung | UL 20276 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |