Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 5420082 Verwaltungsbuch Grau 144 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 5420082 Verwaltungsbuch Grau 144 Blätter
Veloflex 5420082 Verwaltungsbuch Grau 144 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78254779
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5420082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch Classic, Format: 205 x 240 mm, 144 Seiten, weißes Schreibpapier, mit Prägung, grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Blätteranzahl
144 Blätter
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Papier
Bucheinband-Typ
Hardcover
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420011
ab € 8,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420050
ab € 8,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420083
ab € 8,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420081
ab € 8,84*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420020
ab € 8,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420060
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.