Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Montreaux 4Q Mehrfarben Multi-Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Montreaux 4Q Mehrfarben Multi-Bilderrahmen
ZEP Montreaux 4Q Mehrfarben Multi-Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78255703
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     TYY757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
370 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Typ
Multi-Bilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.