Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1156250534 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1156250534 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Brennenstuhl 1156250534 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78271655
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156250534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Die Premium Office-Line 4er Mehrfach-Steckdosenleiste mit USB Ladefunktion und 1,8m Kabel eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Die Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung (auch für Winkelstecker) kann über den beleuchteten Sicherheitsschalter ganz bequem ein- oder ausgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
3.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
377 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.