Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Noli Essteller Rund Keramik Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Noli Essteller Rund Keramik Grün
LEONARDO Noli Essteller Rund Keramik Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78278227
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054646
EAN/GTIN:
     4002541546463
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Gestalten Sie Ihren Esstisch wunderschön und erleichtern Sie sich den Alltag mit diesem tollen Teller aus der Serie NOLI. Lassen Sie sich von diesem runden Teller in eine verspielte Welt voller Emotionen entführen - passend zum Landhausstil! Der schicke grüne Farbton unterstreicht dabei das sinnliche Erscheinungsbild.
Verwöhnen Sie sich mit schönen Dingen in Ihrem Alltag - mit LEONARDO.
Einfach praktisch: Der NOLI Teller ist stapelbar und spülmaschinengeeignet! Sie können ihn auch für die Mikrowelle einsetzen.
Wieso noch lange warten? Nicht lange warten, schnell bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen grünen Teller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Grün
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42004*
€ 31,43985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,38002*
€ 31,39222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,68004*
€ 29,36925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,62002*
€ 28,10782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.