Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Schwarz
LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78278230
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054637
EAN/GTIN:
     4002541546371
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller leonardo
Gestalten Sie Ihren Esstisch wunderschön und erleichtern Sie sich den Alltag mit diesem tollen Teller aus der Serie NOLI. Mit seiner organischen Form passt dieser Teller perfekt zum zugleich verspielten und leidenschaftlichen Landhausstil. Er ist in einem edlen schwarzen Farbton gehalten.
Verwöhnen Sie sich mit schönen Dingen in Ihrem Alltag - mit LEONARDO.
Der Teller der Serie NOLI ist zudem spülmaschinengeeignet. Setzen Sie ihn zudem für die Mikrowelle ein.
Zögern Sie nicht mehr lange - mit dem schönen schwarzen Teller wird der Alltag zum Genuss!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
170 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
andere
Material
Keramik
Produktfarbe
Schwarz
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,41002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,90167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,22002*
€ 96,65182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,96002*
€ 95,15242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,89004*
€ 93,87915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,41002*
€ 77,83792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.