Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Beige
LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78278232
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054642
EAN/GTIN:
     4002541546425
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller leonardo
Zaubern Sie mit diesem edlen Teller einen echten Blickfang auf Ihren Esstisch! Dieser organisch geformte Teller ist ein absolutes Must-Have und begeistert mit seinem ansprechenden beigefarbenen Farbton. Gestalten Sie den Alltag ganz nach Ihrem Geschmack und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO. Besonders alltagstauglich: Der NOLI Teller ist spülmaschinengeeignet! Setzen Sie ihn auch für die Mikrowelle ein. Wieso noch lange überlegen? Nicht lange warten, einfach bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen beigefarbenen Teller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
andere
Material
Keramik
Produktfarbe
Beige
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,40004*
€ 115,90605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,57*
€ 114,9183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,38002*
€ 113,50222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,52002*
€ 111,28882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,33*
€ 93,2127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.