Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Noli Essteller Rund Keramik Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Noli Essteller Rund Keramik Braun
LEONARDO Noli Essteller Rund Keramik Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78278234
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054647
EAN/GTIN:
     4002541546470
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller leonardo
Zaubern Sie mit diesem liebevoll designten Teller einen echten Blickfang auf Ihren Esstisch! Dieser runde Teller ist ein absolutes Must-Have und besticht mit seinem warmen braunen Farbton.
Gestalten Sie sich das tägliche Leben ganz nach Ihren Wünschen und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO.
Absolut alltagstauglich: Der NOLI Teller lässt sich stapeln und ist spülmaschinengeeignet! Auch in der Mikrowelle können Sie ihn gebrauchen.
Wieso noch lange zögern? Nicht lange warten, einfach bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen braunen Teller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Braun
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,22334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,59002*
€ 31,64212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,79002*
€ 29,50012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,74002*
€ 28,25062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,53002*
€ 28,00072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,34004*
€ 23,01465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.