Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Braun
LEONARDO Noli Essteller andere Keramik Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78278238
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054633
EAN/GTIN:
     4002541546333
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller leonardo
Für einen tollen Esstisch mit individuellem Charme sorgt dieser exklusive Teller aus der Serie NOLI. Dieser organisch geformte Teller ist ein absolutes Must-Have und überzeugt mit seinem sinnlichen braunen Farbton.
Gestalten Sie sich das tägliche Leben ganz nach Ihren Wünschen und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO.
Absolut alltagstauglich: Der NOLI Teller ist spülmaschinengeeignet! Setzen Sie ihn zudem für die Mikrowelle ein.
Wieso noch lange warten? Nicht lange warten, schnell bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen braunen Teller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
andere
Material
Keramik
Produktfarbe
Braun
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,03834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,27002*
€ 115,75132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,34002*
€ 114,64462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,00004*
€ 113,05005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,74002*
€ 110,36062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,23004*
€ 93,09375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.