Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85951 Paralleles Kabel Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85951 Paralleles Kabel Schwarz 2 m
DeLOCK 85951 Paralleles Kabel Schwarz 2 m
DeLOCK 85951 Paralleles Kabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283669
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85951
EAN/GTIN:
     4043619859511
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb anschlusskabel
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Geräts mit 2 x 4 Pin Buchse an einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse. Es eignet sich zur Anbindung von verschiedenen POS Geräten wie Druckern und Terminals, z. B. von IBM, NCR oder Hypercom. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PoweredUSB
Anschluss 2
Mini DIN 4-pin
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.