Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface 127W Power Supply Laptop, Tablette Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface 127W Power Supply Laptop, Tablette Schwarz AC Drinnen
Microsoft Surface 127W Power Supply Laptop, Tablette Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78284259
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     US7-00002
EAN/GTIN:
     889842618235
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Laden Sie Ihr Surface Book 3 mit diesem vielseitigen 127-Watt-Netzteil, das einen zusätzlichen USB-Anschluss zum gleichzeitigen Aufladen eines anderen Geräts enthält, mühelos und schnell auf. Im Lieferumfang mit dem 15-Zoll-Surface Book 3 enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ausgangsspannung
15 V
Netzteilstärke
127 W
Technische Details
Ausgangsspannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
390 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.4 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop, Tablette
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatibilität
Surface Laptop Go 2 Surface Laptop Go Surface Book 3 Surface Book 2 Surface Book Surface Laptop 5 Surface Laptop 4 Surface Laptop 3 Surface Laptop 2 Surface Laptop Surface Pro X Surface Pro 7 Surface Pro 6 Surface Pro (5th Gen) Surface Pro 4 Surface Pro 3 Surface Go 2 Surface Go Surface Pro 7+ Surface Go 3 Surface Pro 8 Surface Laptop Studio Surface Pro 9
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebook netzteil microsoft, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.