| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78303233 Herst.-Nr.: GB 11455T EAN/GTIN: 4009835114551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassische analoge Fotoalben sind Trend! Ein stilvolles Album in wunderschönem Design, aus hochwertigsten Materialien, mit der Möglichkeit später weitere Fotos einzukleben, spontan abrufbar beim Besuch von Freunden und Familie und mit ganz viel Raum für Kreatives und Individuelles… Finden Sie Ihre „analogen Archive“ für die schönsten Momente und Erinnerungen in unserem aktuellen Albenkatalog. Wie man aus einem Album ein einzigartiges „Erinnerungsarchiv“ macht – das verraten wir auf unserem Blog. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Blätteranzahl | 44 Blätter | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hardcover | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |