Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 196506 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 196506 Montage-Kit
ERICO 196506 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78319207
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Material
Polypropylen (PP), Stahl, Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36431*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,56431*
€ 7,81153
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,52431*
€ 7,76393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23431*
€ 7,41883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,01431*
€ 7,15703
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,36431*
€ 6,38353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.