Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba VT S6 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba VT S6 Edelstahl
Steba VT S6 Edelstahl
Steba VT S6 Edelstahl
Steba VT S6 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78334024
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     35.16.00
EAN/GTIN:
     4011833501042
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 55db
stand ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.5 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
6100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Edelstahl
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
56 dB
Lüfterdurchmesser
4300 mm
Höhenanpassungsrate
85 - 120 mm
Steuerung
Tasten
Schutzgitter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: standventilator steba
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.