Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Trust Nexo Laptop Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78337526
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23322
EAN/GTIN:
     8713439233223
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegeräte Handy
Aufladegeräte
Aufladegerät
Plug & Play-Ladegerät für Acer-Laptops
Mit dem einfach zu bedienenden und zuverlässigen Trust Nexo 90 W Laptop-Ladegerät ist es so einfach wie nie, ein Laptop zu laden. Es wurde speziell für Acer-Geräte mit 3mm-Ladeanschluss entwickelt und garantiert nahtlose Kompatibilität mit Ihrem Laptop (beispielsweise: Aspire-, Swift- und Chromebook-Serie)*. Das feste Kabel und der Stecker gewährleisten unkompliziertes, schnelles und stetiges Laden, damit Sie sich im Handumdrehen wieder mit voller Energie Ihrer Arbeit widmen können.*Unterschiedliche Kompatibilität. Kompatible Geräte siehe trust.com/23322

Der ideale Reisebegleiter
Dank des kompakten Designs ist das Trust Nexo 90 W Laptop-Ladegerät ideal für unterwegs. Dieses Ladegerät ist perfekte Gerät zur Ergänzung Ihrer Arbeits- und Reiseausstattung. Es bietet ein robustes Design, 3 m Kabel mit Klettband, damit es sich in der Tasche nicht verheddert. Außerdem ist es kompatibel mit allen Spannungen an Netzsteckdosen in aller Welt, so dass Sie Ihre Geräte überall dort, wo Sie arbeiten oder Ihren Urlaub verbringen, sicher aufladen können.

Sicheres Laden mit dem Trust Smart Protection System
Das innovative Trust Smart Protection System schützt Ihr Laptop vor Überlast und Kurzschluss, beugt Beschädigungen vor und ermöglicht jederzeit sicheres Laden. Darüber hinaus beugt das robuste und energieeffiziente Design unnötigem Stromverbrauch und Überhitzung vor, sodass Sie sich beruhigt auf einen intelligenten Ladevorgang verlassen können.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.1 A
Max. Leistung
90 W
Maximale Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
420 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
AC
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.