Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 103691 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 103691 Schwarz
Hama 103691 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7834211
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103691
EAN/GTIN:
     4047443043467
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • für kleine Digitalkameras - robuste EVA-Außenschale für sicheren Kameraschutz - flaches Innenfach für Speichermedien - mit Nackengurt und Gürtelschlaufe - AZO frei - Verwendungszweck: Foto - Serie: Hardcase - 1 Innenmaß Breite: 7 cm - 2 Innenmaß Tiefe: 4 cm - 3 Innenmaß Höhe: 10.5 cm - Gewicht: 70 g - Farbe: Schwarz - Material: EVA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Innenmaße (B x T x H)
70 x 40 x 105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.