| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78345412 Herst.-Nr.: FFGD0173 EAN/GTIN: 4015566028869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Böse, das im Schatten des Düsterwaldes gedeiht, kann nur von mutigen Helden bezwungen werden, die sich der Dunkelheit entgegenstellen. Wenn ihr euch darauf vorbereitet, euch erneut nach Mittelerde zu begeben, stellt euch Dunkle Pfade fünf neue Helden zur Verfügung, die ihre einzigartigen Fähigkeiten in eure Gemeinschaft einbringen können. Diese Erweiterung, die euch in die Gegend östlich des Nebelgebirges ruft, eröffnet eine völlig neue Kampagne mit dreizehn Szenarien, die euch von den verschlungenen Pfaden des Düsterwaldes tief in die schattenreichen Hallen des verlassenen Moria führen. Gleichzeitig fügt Dunkle Pfade fünf Helden, 25 Miniaturen von Feinden und 20 Reise-Spielplanteile, sowie neues Gelände, Gegenstände und Titel für all eure Abenteuer in Mittelerde hinzu! Werdet ihr dem Ruf folgen? Versammelt eure Freunde, bereitet eure Helden vor und trotzt dem Schrecken der Dunklen Pfade. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 60 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Themenwelt | The Lord of the Rings | Lieferumfang | Figur enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |