Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55743 Montagepad 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55743 Montagepad 1,5 m
TESA 55743 Montagepad 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78347866
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55743-00001-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagepad
Produktfarbe
Transparent
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Geeignet für Materialien
Glas, Putz, Kunststoff, Holz
Haltefestigkeit
2 kg/cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,40*
Zubehör
tesa
56171
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.