| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78349879 Herst.-Nr.: 58029-00020-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der tesa Powerstrips® Deckenhaken ist eine selbstklebende und spielend einfach anzubringende Klebelösung zum Aufhängen von Dekorationsobjekten an der Zimmerdecke. Der Deckenhaken, der den Klebestrip komplett verdeckt, garantiert einen sicheren Halt für Gegenstände bis zu einem Gewicht von 500 Gramm.
Er lässt sich ohne Bohren oder Hämmern schnell befestigen und jederzeit problem- und rückstandslos wieder entfernen. Mittels drehbarem Hakenkopf können Mobiles und andere Dekorationselemente genau ausgerichtet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 0.5 kg | | Formfaktor | Rund | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | wiederverwendbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |