Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN550 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P+N 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1p+N, C-50A, 6kA MCN550
Leitungsschutzschalter 1p+N, C-50A, 6kA MCN550
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78368471
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN550
EAN/GTIN:
     3250614311802
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
50 A
Nennspannung
500 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1P+N
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,82*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,87*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,63*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,16*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,01*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,25*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,05*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,04*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.