| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78368801 Herst.-Nr.: 1156057984 EAN/GTIN: 4007123657827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Premium-Web-Line V3 4er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel dient als professionelle Internet-Steckerleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN). Die 19" Steckdosenleiste mit automatischer Zeitsynchronisation (NTP) sowie Umstellung Sommer-/Winterzeit verfügt über eine programmierbare Automatikfunktion dank 2 Master (on/off) und 2 Slave (on/off) Steckdosen. Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 98 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 490 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 70 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |