Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94ACC0249 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 94ACC0249 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Datalogic 94ACC0249 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78369490
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94ACC0249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
18 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tragbarer Rechner
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatibilität
Memor 20
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Solarladegerät, datalogic scanner netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.