Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje K15RLBK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje K15RLBK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Gorenje K15RLBK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Gorenje K15RLBK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Gorenje K15RLBK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Gorenje K15RLBK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78369809
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     733346
EAN/GTIN:
     3838782178603
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1.7 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.