Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Elegant Hearts Fotoalbum Beige,Pink 60 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch Elegant Hearts Fotoalbum Beige,Pink 60 Blätter
Goldbuch Elegant Hearts Fotoalbum Beige,Pink 60 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78465911
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     GB 08184T
EAN/GTIN:
     4009835081846
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Klassische analoge Fotoalben sind Trend! Ein stilvolles Album in wunderschönem Design, aus hochwertigsten Materialien, mit der Möglichkeit später weitere Fotos einzukleben, spontan abrufbar beim Besuch von Freunden und Familie und mit ganz viel Raum für Kreatives und Individuelles… Finden Sie Ihre „analogen Archive“ für die schönsten Momente und Erinnerungen in unserem aktuellen Albenkatalog. Wie man aus einem Album ein einzigartiges „Erinnerungsarchiv“ macht – das verraten wir auf unserem Blog.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige,Pink
Maximale Kapazität
60 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.