Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39716 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39716 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)
Märklin 39716 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466159
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
triebwagen h0 märklin
triebwagen h0
5-teilige Ausführung im Längenmaßstab 1:95. Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Bordrestaurantwagen zentral eingebaut. Alle 4 Achsen in beiden Drehgestellen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Führerstände der Endwagen mit Inneneinrichtung. Fahrtrichtungsabhängige Stromversorgung über den jeweils vorderen Endwagen. Spezial-Kurzkupplungen mit Kulissenführung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung wird versorgt über die durchgehende elektrische Verbindung des ganzen Zuges. Unterschiedliche Farb-Szenarien für die Innenbeleuchtung digital schaltbar. Zusäztlich Führerstand-Beleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Gesamte Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und unterschiedlich farbigen Leuchtdioden (LED). Beide Pantographen auf dem Servicewagen als Digital-Funktion separat heb- und senkbar. Befahrbarer Mindestradius 437,5 mm. Das Befahren des Radius 1 ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. Länge des Zuges 151,5 cm.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1515 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Metall
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grau
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,62*
€ 883,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 672,62*
€ 800,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,63*
€ 706,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,64*
€ 644,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,32*
€ 627,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.