Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Add-On Car Set for the ICE 4 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Add-On Car Set for the ICE 4 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Märklin Add-On Car Set for the ICE 4 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466162
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
personenwagen h0 märklin
3-teilige Ergänzung der Grundgarnitur zum ICE 4 im Längenmaßstab 1:95. Spezial-Kurzkupplungen mit Kulissenführung. Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung. Die Innenbeleuchtung wird versorgt über die durchgehende elektrische Verbindung des ganzen Zuges und ist nur funktionsfähig und digital schaltbar im Verbund mit der Grundgarnitur. Beide Pantographen auf einem Mittelwagen sind nur im Verbund mit der Grundgarnitur über den Decoder als Digital-Funktion separat heb- und senkbar. Gesamtlänge 90,5 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
905 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
PKW
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.