| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78466325 Herst.-Nr.: 36509 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lokomotive mit mfx Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Stromabnehmer zum manuellen Heben und Senken. Kupplungshaken. Länge über Puffer 10,5 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 105 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Lokomotive | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Maßstab | HO (1:87) | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Grün | | Material | Metall | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |