Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 14919 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trix 14919 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Trix 14919 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466563
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     14919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Minitrix steht seit Jahrzehnten für ein breites Sortiment im Spur N-Maßstab 1:160 – eine Spurweite, in der so gut wie alles möglich ist und die grenzenlose Möglichkeiten in der Modellbahnwelt verspricht. Die detailgetreue Präzision überzeugt gleichermaßen wie das große Angebot an Lokomotiven und Wagen aus allen Epochen.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
Nn3 (1:160)
Produktfarbe
Schwarz
Kurve
7.2 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.