Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A219412 Herst.-Nr.: 14312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem Gleis-Ergänzungs-Set H2 kann das Gleisbild der aktuellen Startpackungen mit der Gleisergänzung H1 erweitert werden. Stufenlos erweiterbar mit dem gesamten Minitrix-Gleisprogramm. Alle Weichen können nachträglich mit den Elektroantrieben 14934/14935 ausgestattet werden. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 25 Stück(e) | Design | Produkttyp | Track | | Markenkompatibilität | Trix | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Maßstab | Nn3 (1:160) | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,65* | € 115,87* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,26* | € 115,88* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 175,53* | € 206,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|