Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 88232 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 88232 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)
Märklin 88232 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466656
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
e-lok z
Komplette Neukonstruktion. Fahrwerk aus Metall, Lokaufbau aus Kunststoff. Hochfeine Ausführung mit aufwendiger Farbgebung und Beschriftung. Ausgerüstet mit Glockenankermotor, beide Drehgestelle angetrieben. Angesetzte Details, warmweiße/rote LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Beide Drehgestelle angetrieben. Länge über Puffer ca. 86 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
86 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
Z (1:220)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Rot
Beleuchtung
Ja
Typ
Model railway/train
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.