Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMHMB-6-60-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGMHMB-6-60-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi
Panorama Antennas LGMHMB-6-60-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466677
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMHMB-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416023841
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
20 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Frequenzband
0.617-0.96/1.71-6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
176 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
<2.0:1 ± 4MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.