| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78467146 Herst.-Nr.: 72222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Baustellen Station beinhaltet viele verschiedene Spielfunktionen – Highlight ist der große Kran im Zentrum der Baustellen Station. Ein Baustellenfahrzeug, eine Schnellstartrampe für Fahrzeuge, drehbare Fenster, Baustellenwände zum Versetzen, eine Kugelbahn und weitere Funktionen bringen viel Spaß für kreatives Spielen zum Thema Baustelle. Die beiden Gebäudehälften können über einen Drehpunkt in unterschiedlichen Winkelausführungen positioniert werden. Für die Gleisanbindung sind verschiedene Varianten möglich. Eine Möglichkeit besteht darin, das Gleis für die Märklin my world Hochbahn in Kombination mit der Baustellen Station zu nutzen. Zudem kann das Gleis durch den Baustellentunnel geführt werden, als ideale Position für das Be- und Entladen des Zuges. Durch die unterschiedlichen Varianten der Gleisanbindung auf der Ebene 0 und der Ebene 1, kann das Gebäude mit verschiedenen und mehreren Gleisbildern zugleich kombiniert werden. Die Straßenanbindungen sind mit dem Majorette Creatix Straßensystem kompatibel. Baustellen Station als stabiler Bausatz geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Klebebogen und Aufbauanleitung liegen bei. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten | Merkmale | Typ | Bau | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Gelb | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Indoor | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:87 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |