Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noris Escape Room Duo Horror Brettspiel Reisen/Abenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noris Escape Room Duo Horror Brettspiel Reisen/Abenteuer
Noris Escape Room Duo Horror Brettspiel Reisen/Abenteuer
Noris Escape Room Duo Horror Brettspiel Reisen/Abenteuer
Noris Escape Room Duo Horror Brettspiel Reisen/Abenteuer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78477817
Hersteller:
     Noris Spiele
Herst.-Nr.:
     606101894
EAN/GTIN:
     4000826003236
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
noris brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Escape Room Duo Horror Escape Room Duo - das packende Erfolgsspiel, jetzt mit zwei brandneuen Horror-Abenteuern und dem Tutorial Bloody Mary im Falt-Design! In "House by the Lake" müsst ihr euch aus den Fängen einer seltsamen Familie befreien, während ihr bei „The Little Girl" euren entführten Freund in einem Wald sucht. Beide Abenteuer bestechen durch den neuartigen Faltmechanismus: Sobald ein Code richtig eingegeben wurde, wird das Spielmaterial aufgefaltet und die Spieler erhalten weitere Informationen und Komponenten, um den nächsten Teil des Abenteuers lösen zu können! Die Abenteuer eignen sich besonders gut für zwei Spieler, können aber auch mit mehreren Spielern absolviert werden! Escape Room Duo Horror kann entweder mit der Escape Room App oder mit dem Chrono Decoder aus Escape Room Das Spiel bzw. Escape Room Das Spiel 2 gespielt werden. Geeignet für 2-3 Spieler ab 16 Jahren. Jedes Abenteuer dauert ca. 60 Minuten, das Tutorial ca. 15 Minuten. House by the lake Auf der Suche nach Hilfe treff t ihr auf einen überaus freundlichen Tankwart, der euch nicht nur anbietet, euer Auto zu reparieren, sondern auch ein gemütliches Abendessen mit ihm und seiner Familie in seinem Haus am See zu genießen. Hättet ihr da schon gewusst, welche dunklen Geheimnisse diese Familie umranken Little Girl Es ist 5 Jahre her, seit ihr den „Schlächter von Lockholm” hinter Gittern gebracht habt. Der Serienmörder lauerte seinen Opfern in der Dämmerung auf, betäubte sie, und lies ihnen keine Chance. Als plötzlich euer Freund Chris von einem abendlichen Spaziergang nicht mehr zurückkommt, werdet ihr nervös. Die Gerüchte, dass ein Nachahmer des Schlächters seine Runden zieht, sind doch sicher nicht wahr ... oder?
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Reisen/Abenteuer
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
3
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (max.)
60 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.