Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
SEH dongleserver ProMAX Druckserver Ethernet-LAN Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78478064
Hersteller:
     SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:
     M05810
EAN/GTIN:
     4037863058103
Suchbegriffe:
Geräteserver
Druckserver
Print Server
Printserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
DHCP-Client
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.3 A
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
BOOTP, DHCP
Management-Protokolle
SNMPv3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2013,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2019
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SSL/TLS, TLS
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
15
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2950 g
Weitere Suchbegriffe: seh druckserver, druckserver
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.605,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,40*
€ 2.049,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,45*
€ 1.996,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,64*
€ 1.954,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,45*
€ 1.910,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEH Computertechnik
M0172
ab € 353,17*
Zubehör
SEH Computertechnik
M0125
ab € 74,18*
Zubehör
SEH Computertechnik
M0168
ab € 362,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.