Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea MDDF-20DEN7 3 l 46 dB 280 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea MDDF-20DEN7 3 l 46 dB 280 W Schwarz, Weiß
Midea MDDF-20DEN7 3 l 46 dB 280 W Schwarz, Weiß
Midea MDDF-20DEN7 3 l 46 dB 280 W Schwarz, Weiß
Midea MDDF-20DEN7 3 l 46 dB 280 W Schwarz, Weiß
Midea MDDF-20DEN7 3 l 46 dB 280 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78497276
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000651
EAN/GTIN:
     4048164103010
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
16200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 32 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
15100 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
280 W
Stromverbrauch (max.)
360 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
100 m³
Geräuschpegel
46 dB
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Entfeuchtungskapazität (max.)
20 l/24h
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Display
LED
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Platzierung
Flur, Tisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.