Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 106105 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 106105 Montage-Kit
DEHN 106105 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78497307
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
658 g
Höhe
1030 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106326
ab € 18,96*
Zubehör
Dehn
106325
ab € 15,28*
Zubehör
Dehn
106319
ab € 12,35*
Zubehör
Dehn
106323
ab € 6,35*
Zubehör
Dehn
106342
ab € 6,50*
Zubehör
Dehn
106341
ab € 6,41*
Zubehör
Dehn
106340
ab € 6,46*
Zubehör
Dehn
106301
ab € 4,80*
Zubehör
Dehn
106309
ab € 9,44*
Zubehör
Dehn
106126
ab € 6,87*
Zubehör
Dehn
106315
ab € 3,48*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,38*
Zubehör
Dehn
106311
ab € 8,10*
Zubehör
Dehn
106322
ab € 7,80*
Zubehör
Dehn
106321
ab € 7,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.