Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE Programm
>
CEE-Kupplung
>
Artikel
Brennenstuhl 1080980 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78501555
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1080980
EAN/GTIN:
4007123654468
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Blau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
,
CEE-Flanschsteckdose
,
CEE-Steckdose
,
CEE-Steckdosen
,
CEE-Winkelkupplung
,
cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig
,
cee-winkelkupplung
,
cee kupplungsdose 16a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2646*
€ 14,5949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0946*
€ 14,3926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4046*
€ 13,5715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4246*
€ 12,4053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen